Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PET, Radiales Gehäuse, 2 Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519308
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2J021001H00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MKS2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produktbreite: 7.2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: 11.5 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, wima folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator wima, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, WIMA, MKS2J021001H00KSSD, 1519308, 151-9308
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,148*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.