Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 21 064 3001 STIFTEINSATZ HAN 64D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151851
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 064 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 65 Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Größe Rechteckgehäuse: 24B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09 21 064 3001, 151851, 151-851
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 8,25*
    € 11,04*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 8,29*
    € 11,05*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 8,8474*
    € 11,8274*
    1 Tag
    160
    € 6,40*
    ab € 9,10299*
    € 12,13299*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 13,75*
    € 19,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6226
    ab € 0,8483*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0302
    ab € 13,20*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0307
    ab € 10,62*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0301
    ab € 10,22*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6102
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6201
    ab € 0,3754*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6206
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Harting
    0921 064 3101
    ab € 8,22*
    Zubehör
    Harting
    19300240527
    ab € 12,10*
    Zubehör
    Harting
    09300241230
    ab € 14,71*
    Zubehör
    Harting
    09150006104
    ab € 0,38*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0420
    ab € 12,60*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 1421
    ab € 8,03*
    Zubehör
    Harting
    19 30 024 1422
    ab € 8,43*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 1520
    ab € 7,92*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.