Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIDEK 2118D KABEL,DVI M-2 X DVI D BUCHSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517538
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2118D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung
Kabellänge - Imperial: 0.98 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder B: DVI-D-Buchse, x 2
  • Steckverbinder A: DVI-D-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, VIDEK, 2118D, 1517538, 151-7538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.