Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) XHP-6 BUCHSENGEHÄUSE, CRIMPBAR, 30-22AWG, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1516269
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     XHP-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: XH
  • Zur Verwendung mit: Crimpkontakte der Baureihe SXH
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftleiste, jst steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), XHP-6, 1516269, 151-6269
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0406*
    € 0,0726*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0816*
    € 0,1102*
    1 Tag
    3018
    25
    € 5,95*
    ab € 0,063*
    € 0,1242*
    Lager 139
    165206
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0458*
    € 0,1294*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0519*
    € 0,2039*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1294*
    € 0,15399
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    B6B-XH-A(LF)(SN)
    ab € 0,095*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    S6B-XH-A(LF)(SN)
    ab € 0,136*
    Zubehör
    Multicomp
    100-30G
    ab € 29,29*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    01SXHSXH-26L150
    ab € 0,332*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.