Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM18PG330SN1D FERRITE PERLE, 0603 BAUFORM, 33OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515742
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18PG330SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: EMIFIL BLM18P Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.025 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 33 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM18PG330SN1D, 1515742, 151-5742
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00743*
    € 0,0247*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,0972*
    Lager 139
    3055
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0165*
    € 0,1042*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0208*
    € 0,02475
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,042* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,32*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.