Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM18EG221SN1D FERRITE PERLE, 0603 BAUFORM, 220OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515716
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18EG221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: BLM18E
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 220 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM18EG221SN1D, 1515716, 151-5716
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0612*
    € 0,081*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0195*
    € 0,1141*
    1 Tag
    16072
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0795*
    € 0,1565*
    Lager 139
    261876
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0523*
    € 0,186*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1219*
    € 0,14506
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,86* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,40*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.