Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, 0805 [Metrisch 2012], 22 ohm, 6 A, BLM21P, 0.009 ohm, ± 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515659
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG220SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: BLM21P
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.009 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 22 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM21PG220SN1D, 1515659, 151-5659
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0377*
    € 0,0979*
    Lager 139
    46495
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0262*
    € 0,1034*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0216*
    € 0,1103*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,034* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 92,85*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 159,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.