Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DLW21SN900SQ2L DROSSEL, GLEICHTAKT, 90OHM, 100MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515594
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW21SN900SQ2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Induktivität: -
  • Impedanz: 90 ohm
  • Produktpalette: DLW21S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 330 mA
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, HF Drossel, HF Induktivität, SMD Drossel, SMD Ferrit, smd ferrit murata, smd drossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, MURATA, DLW21SN900SQ2L, 1515594, 151-5594
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,0772*
    € 0,4197*
    1 Tag
    1242
    3
    € 5,95*
    ab € 0,2244*
    € 0,4632*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,122*
    € 0,534*
    Lager 139
    43197
    5
    € 14,99*
    ab € 0,361*
    € 0,571*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,855* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
    ab € 1,934*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.