Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQH55DN151M03L DROSSEL, 150UH, 0.42A, 20%, SPULE, 5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515497
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH55DN151M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: LQH55D
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2220 [Metrisch 5650]
  • DC-Nennstrom: 420 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.9 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 5 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 150 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 4.7 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQH55DN151M03L, 1515497, 151-5497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    VLS5045EX-151M
    ab € 0,146*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    74404054151
    ab € 0,625*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.