Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X1640T902 GASENTLADUNGSABLEITER, 90V, 2 ELECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511743
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X1640T902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD Widerstand
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Produktpalette: M5
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter epcos, smd widerstand, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X1640T902, 1511743, 151-1743
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,16*
    € 2,70*
    € 5,90*
    ab € 1,12*
    € 2,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.