Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R2E220-AA40-23 FAN, CENTRIFUGAL, 220MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511281
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E220-AA40-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: R2E220
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 74 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 14.84 m³/min
  • Gebläse: Motorlaufrad
  • Luftstrom - CFM: 530 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 100 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 63 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 220 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schrank-lüfter 230v papst, schrank-lüfter 230v, schrank lüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, R2E220-AA40-23, 1511281, 151-1281
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 125,53*
    € 161,79*
    Lager 139
    33
    Frei Haus
    ab € 136,32*
    € 170,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,10*
    € 202,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 166,96*
    € 198,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,31*
    € 190,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,24*
    € 184,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 136,32*
    € 162,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    R2E190-RA26-05
    ab € 59,67*
    Ähnlich
    ebm-papst
    R3G220-RC05-03
    ab € 207,77*
    Ähnlich
    ebm-papst
    R3G220-RD53-03
    ab € 259,34*
    Ähnlich
    ORION FANS
    OAB220-22-1
    ab € 177,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.