Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204Y-1KBI MELF-WIDERSTAND, 0204, 15PMM, 1K, 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505923
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204Y-1KBI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: WRM 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204Y-1KBI, 1505923, 150-5923
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,172*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1001FB300
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1001BB300
    ab € 0,0859*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1001
    ab € 0,153*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1001
    ab € 0,01006*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX1K0
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX1K0
    ab € 0,209*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0383*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0193*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1001GB300
    ab € 0,0897*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1001BB100
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1001FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1001FB300
    ab € 0,0308*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040E1001BB300
    ab € 0,203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.