Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN WRM0204C-8K2FI MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 8K2, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505815
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-8K2FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
melf-widerstand
Beschreibung: MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 8K2, 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 8.2 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • MELF Resistor Case: MELF DIN 0204 [Metrisch 3715]
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe WRM 0204
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, MELF, Widerstände, Oberflächenmontage, WELWYN, WRM0204C-8K2FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MMA02040C8201FB300
ab € 0,0364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG