Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M7567-05 JUMPER-BUCHSE, SCHWARZ, 2.54MM, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150410
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M7567-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: M20-Stecker
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumperbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harwin kurzschlussbrücke, kurzschlussbrücke 2 polig, kurzschlussstecker, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, HARWIN, M7567-05, 150410, 150-410
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,169*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0946*
    € 0,2158*
    Lager 139
    34710
    10
    € 14,99*
    ab € 0,118*
    € 0,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    63429-202LF
    ab € 0,138*
    Ähnlich
    Amphenol
    68786-302LF
    ab € 0,0914*
    Ähnlich
    Amphenol
    68786-102LF
    ab € 0,0853*
    Ähnlich
    Amphenol
    68786-202LF
    ab € 0,103*
    Ähnlich
    Harwin
    M7565-05
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    Harwin
    M7566-05
    ab € 0,102*
    Ähnlich
    Harwin
    M7567-46
    ab € 0,131*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    60900213421
    ab € 0,202*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.