Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 282079-2 BUCHSENGEHÄUSE, 1POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150393
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282079-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
Rastermaß: -
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe Superseal 1.5
  • Produktpalette: SUPERSEAL 1.5
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, buchsengehäuse 1-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 282079-2, 150393, 150-393
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,44*
    Lager 139
    3438
    10
    € 14,99*
    ab € 0,345*
    € 0,819*
    1 Tag
    410
    3
    € 5,95*
    ab € 0,58*
    € 1,33*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 3,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,19* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    282403-1
    ab € 0,0665*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58583-1
    ab € 290,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.