Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD FLUX DISPENSER 20 GAUGE Typ:146-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1503214
Hersteller:  Multicomp
Herst.-Nr.:  146-0010
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
ESD
Statikschutz ESD
MULTICOMP Typ: 146-0010
  • Beschreibung: ESD FLUX DISPENSER 20 GAUGE
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Flaschen
Weitere Informationen:
Hersteller:
146-0010
146-0010
... > Büro- & Laborbedarf > Laborbedarf > Kunststoff-Flaschen
Weitere Suchbegriffe: Statikschutz, RoHS konform: Keine Angaben, Flaschen, 146-0010, 150-3214, MULTICOMP
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 11,19*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG