Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD GLOVE PU PALM SML PK10 Typ:509-0029


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1503208
Hersteller:  Multicomp
Herst.-Nr.:  509-0029
EAN:  k.A.
MULTICOMP Typ: 509-0029
  • Beschreibung: ESD GLOVE PU PALM SML PK10
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Handschuhe
  • Verpackungsgröße: 10
  • Größe: Small
Weitere Informationen:
Hersteller:
509-0029
509-0029
... > Büro- & Laborbedarf > Arbeitsschutz > Handschutz
Weitere Suchbegriffe: Statikschutz, Handschuhe, RoHS konform: Keine Angaben, 509-0029, 150-3208, MULTICOMP
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 15,43*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG