Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 066-0055 ESD BAND 10MM AUF 10MM KNOPF 1.83M MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503191
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     066-0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Armbandfarbe: Blau
  • Umfang, max.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Stecker)
  • Anschlusslänge: 1.8 m
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP, 066-0055, 1503191, 150-3191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,91*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 3,24*
    Zubehör
    Multicomp
    067-0016
    ab € 7,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.