Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 055-0002 ESD-WARNAUFKLEBER GELB 50X25MM 1000STK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503184
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     055-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
esd aufkleber
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Papier
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Warnung
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Gelb
  • Menge pro Packung: 1000
  • Beschriftung auf Etikett: Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Sensitive Devices
  • Etikettenhöhe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 50 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, MULTICOMP PRO, 055-0002, 1503184, 150-3184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 19,26* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 26,98*
    € 32,11
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.