Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BAG,PINK ESD 6X8Zoll PK100 Typ:001-0008


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1503148
Hersteller:  Multicomp
Herst.-Nr.:  001-0008
EAN:  k.A.
MULTICOMP Typ: 001-0008
  • Beschreibung: BAG,PINK ESD 6X8Zoll PK100
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Lagerung
  • Aussen Länge/Höhe: 203mm
  • Farbe: Pink
  • Breite/Weite: 152mm
  • Widerstand, Oberfläche (max.): 10000Mohm/q
  • Ladedämpfung-Zeit: 2s
Weitere Informationen:
Hersteller:
001-0008
001-0008
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Verpackungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Lagerung, 001-0008, MULTICOMP, Statikschutz, RoHS konform: Keine Angaben, 150-3148
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 6,76*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG