Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-001-0001 ANTISTAT. BEUTEL PINK 76.2MM X 127MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503144
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-001-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 76.2 mm
  • Folienstärke: 75 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 127 mm
  • Länge - imperial: 5 Zoll
  • Beuteltyp: Antistatischer Beutel / ESD-Abschirmbeutel
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 3 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MP-001-0001, 1503144, 150-3144
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0354* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.