Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY TW1102KA DRAHTPOTENTIOMETER, 1K, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502912
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TW1102KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: TW110
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Hochleistung
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 42.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 1w, potentiometer, te connectivity potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, CITEC - TE CONNECTIVITY, TW1102KA, 1502912, 150-2912
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 8,49*
    € 10,75*
    Lager 139
    970
    1
    € 14,99*
    ab € 7,65*
    € 21,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1730757
    ab € 299,01*
    Ähnlich
    RS Pro
    1730714
    ab € 60,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.