Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 016049626 SCHUTZLEITERKLEMME, DIN, GRÜN/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150223
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     016049626
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 30 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdklemme te connectivity, erdklemme, DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 016049626, 150223, 150-223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    017301610
    ab € 0,602*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.