Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÜNNSCH.WIDERST. 1K47 0.1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502188
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73D2A1K47BTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DÜNNSCH.WIDERST. 1K47 0.1% 0.125W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 1.47 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 15ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RN73
Weitere Suchbegriffe: RP73D2A1K47BTG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,451*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 67,71*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 147,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG