Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÜNNSCH.WIDERST. 53R6 0.1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502035
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73D2A53R6BTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCH.WIDERST. 53R6 0.1% 0.125W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 53.6 ohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 15ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RN73
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73D2A53R6BTG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,558*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,231*
€ 1,46489
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 86,08*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG