Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÜNNSCHICHTWIDERST. 232K 0.1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1501854
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73D2B232KBTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 232K 0.1% 0.25W 1206
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 232 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 15ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RN73
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73D2B232KBTG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,425*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 85,13*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 148,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG