Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÜNNSCHICHTWIDERST. 499R 0.1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1501570
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73D2B499RBTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 499R 0.1% 0.25W 1206
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 499 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 15ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RN73
Weitere Suchbegriffe: RP73D2B499RBTG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,418*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 67,71*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 147,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG