Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 100-26BK KUPFERDRAHT VERSILB KYNAR SCHW 0.4MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150080
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     100-26BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht versilbert 100m
kupferdraht versilbert
kupferdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.69 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.128 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVDF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, 100-26BK, 150080, 150-080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 48,22* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 71,95*
    € 85,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 70,88*
    € 84,35
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 63,42*
    € 75,47
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 57,92*
    € 68,92
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 57,23*
    € 68,10
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 48,22*
    € 57,38
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,57*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 73,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.