Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0456 SICHERUNGSHALTER, 5X20MM, PCB VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149919
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0456
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Stift
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0456, 149919, 149-919
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 2,68*
    € 5,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,03*
    € 6,23*
    1 Tag
    690
    1
    Frei Haus
    ab € 5,56*
    € 8,49*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,55*
    € 8,51*
    Lager 139
    7783
    1
    € 14,99*
    ab € 6,37*
    € 12,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    S506-500-R
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,121*
    Zubehör
    Schurter
    0034.1516
    ab € 0,114*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1004
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.