Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHWEISSERHANDSCHUH GR10 (XL) Typ:ACG067-4H0-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1499171
Hersteller:  JSP
Herst.-Nr.:  ACG067-4H0-600
EAN:  k.A.
JSP Typ: ACG067-4H0-600
  • Beschreibung: SCHWEISSERHANDSCHUH GR10 (XL)
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Arbeitsschutz / Handschuhe
Weitere Informationen:
Hersteller:
ACG067-4H0-600
ACG067-4H0-600
... > Büro- & Laborbedarf > Arbeitsschutz > Handschutz
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, Handschuhe, Arbeitsschutz, JSP, ACG067-4H0-600, 149-9171
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,56*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG