Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C0345RAAAA SICHERUNGSHALTER G 6.3X32MM 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149862
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C0345RAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter arcolectric
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AB, 3AG, 0
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C0345RAAAA, 149862, 149-862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,97*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siba
    70-065-65/1A
    ab € 1,141*
    Zubehör
    Siba
    70-125-40/1A
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.