Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OPB840W11Z OPTOSCHALTER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1497931
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB840W11Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Produktpalette: OPB840 (L &, W) Series
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.7 V
  • Sensormontage: Panel-/Chassismontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3.18 mm
  • Schlitzbreite: 0.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einweglichtschranken, Lichtschranken, Sensoren, Wandler, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OPB840W11Z, 1497931, 149-7931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.