Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMAMATSU S5971 PHOTODIODE 960NM,100MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1495572
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S5971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 920 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 70 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: TO-18
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, HAMAMATSU, S5971, 1495572, 149-5572
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,86*
    € 10,03*
    Lager 139
    1335
    € 14,99*
    ab € 5,30*
    € 12,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.