Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1494849 Herst.-Nr.: 629762 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ENERGIZER Typ: 629762- Beschreibung: BATTERIE,ULTIMATE LITHIUM AA 2PK
- RoHS konform: in Klärung
- Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Batterien
- Gehäusetyp: AA
- Spannung, Ausgang: 1.5V
- Anschlusstyp: Flat contact
- Batterie, Bauform: AA
- Technologie, Batterie: Lithium
- Leistung, Energiespeicherung: 3000mAh
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mignon Batterie, ENERGIZER, Batterien, Ladegeräte, Lithium Batterien, RoHS konform: Keine Angaben, 149-4849, 629762 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 7,52* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  |  | € 7,95* | € 7,84* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 8,52* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 10,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|