Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELTA DESIGN 47000201 SIGNALLEUCHTE,XENON, 12/24V, 15W, BERNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1494654
Hersteller:
     Delta Design
Herst.-Nr.:
     47000201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Linsendurchmesser: 148 mm
  • Optisches Signal: Einfach aufleuchtend
  • Linsenfarbe: Orange
  • Betriebstemperatur, max.: 50 ᄚC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, min.: -20 ᄚC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Nennleistung: 15 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Außenhöhe: 120 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, DELTA DESIGN, 47000201, 1494654, 149-4654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,70*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,51*
    € 124,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,61*
    € 99,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,59*
    € 88,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,70*
    € 69,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.