Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA DESIGN 46904002 WARNLEUCHTE, XENON, 10-100V, 2W, BERNSTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1494652
Hersteller:
     Delta Design
Herst.-Nr.:
     46904002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe orange
warnlampe
Linsendurchmesser: 148 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, V DC: 100 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Linsenfarbe: Orange
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 120 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: warnleuchte 100v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, DELTA DESIGN, 46904002, 1494652, 149-4652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,33*
    € 78,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,05*
    € 77,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,70*
    € 66,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,21*
    € 53,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,80*
    € 46,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.