Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9178B CLEAR KABEL,KOAX,RG178B/U,KLAR,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491564
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9178B CLEAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Natur
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG
  • Koaxialkabel: RG178B/U
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 1.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.06 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel rg-178, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 9178B CLEAR, 1491564, 149-1564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,45*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.