Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2170226 KABEL,PROFIBUS,1PAAR,064MM,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491536
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170226
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Lila
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.64 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, datenleitung lappkabel, alarmkabel, bus-kabel violett, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 2170226, 1491536, 149-1536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,65*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,32633*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3745*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 22,87*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,21835*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.