Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2170002 KABEL,KOAX,RG178B/U,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491534
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Koaxialkabel: RG178
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 1.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.055 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel rg-178, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, LAPP KABEL, 2170002, 1491534, 149-1534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,43*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.