Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0046006 KABEL,SILIKON,7ADER,075MM,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491470
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: 00460 Olflex Heat 180 SiHF Series
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 3,25087*
    € 4,00087*
    Lager 139
    29
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,24*
    € 4,57*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,4518*
    € 4,5902*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 4,91*
    € 8,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,34*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 12,87*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,66*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,40835*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52105480 & 52032625
    ab € 149,30*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 13,19*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 13,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.