Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-215083-0 STECKER LEITERANSCHLUSS 1.27MM 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149081
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-215083-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stecker
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc-steckverbinder 1,27mm, idc steckverbinder, stiftleiste 10pol, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-215083-0, 149081, 149-081
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,64*
    € 0,92*
    250
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,19*
    € 1,35*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,90*
    € 1,92*
    1 Tag
    315
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,32*
    € 1,99*
    Lager 139
    5271
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,876*
    € 2,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215460-0
    ab € 1,29*
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-188275-0
    ab € 1,44*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483353-1
    ab € 1,52*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483353-2
    ab € 1,44*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483353-3
    ab € 1,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.