Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENSTECKER 6.35MM 3POL GESCHIRMT Typ:P3 FM1044


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-148261
Hersteller:  Cliff Electronics
Herst.-Nr.:  P3 FM1044
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS Typ: P3 FM1044
  • Beschreibung: KLINKENSTECKER 6.35MM 3POL GESCHIRMT
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Steckverbinder / Klinkenstecker
  • Aussen Länge/Höhe: 41.3mm
  • Material: Messing verchromt
  • Anzahl der Wege: 3
  • Kontakt-Material: Federn, Silber, vernickelt
  • Anzahl der Pole: 3
  • Durchmesser, Kabel, max.: 6mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
P3 FM1044
P3 FM1044
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - Audio/Video/HF > 6,35mm Klinke
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, P3 FM1044, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, Steckverbinder, 148-261, 6,35mm Klinke
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 3,51*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG