Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENSTECKER 6.35MM 2POL UNGESCHIRMT Typ:P2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-148258
Hersteller:  Cliff Electronics
Herst.-Nr.:  P2C
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS Typ: P2C
  • Beschreibung: KLINKENSTECKER 6.35MM 2POL UNGESCHIRMT
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Steckverbinder / Klinkenstecker
  • Aussen Länge/Höhe: 38.1mm
  • Material: Polypropylen, hart
  • Kontakt-Material: Messing, versilbert
  • Anzahl der Pole: 2
  • Durchmesser, Kabel, max.: 6mm
  • Auflage: Silber
Weitere Informationen:
Hersteller:
P2C
P2C
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - Audio/Video/HF > 6,35mm Klinke
Weitere Suchbegriffe: 148-258, 6,35mm Klinke, Steckverbinder, P2C, RoHS konform: Ja, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,29*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG