Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIED MOTION PREMOTEC 9904-120-18105 SERVOMOTOR 12V DC 3000 U MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-147875
Hersteller:
     Premotec
Herst.-Nr.:
     9904-120-18105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor 12v
servomotor
Motorgröße: 29 mm
  • Nennleistung: 2.9 W
  • Produktpalette: CL
  • Drehmoment, max.: 2.89 N-cm
  • Drehzahl, max.: 3840 rpm
  • Außenlänge: 39.5 mm
  • DC-Motor: Coreless
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, DC-Motoren, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ALLIED MOTION PREMOTEC, 9904-120-18105, 147875, 147-875
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,44*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,81*
    € 122,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,87*
    € 118,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,09*
    € 100,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,44*
    € 93,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxon
    250521
    ab € 322,96*
    Zubehör
    Maxon
    403112
    ab € 278,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.