Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS640N BUS TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470940
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS640N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logik-IC-Familie: 74LS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 ᄚC
  • MSL: -
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Logikbaustein: Transceiver, invertierend
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 ᄚC
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS640
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74640
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS640N, 1470940, 147-0940
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,19*
    € 2,00*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 0,767*
    € 2,31*
    € 4,00*
    ab € 1,81*
    € 2,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Texas Instruments
    SN74LS10N
    ab € 0,242*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.