Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G125DCTR PUFFER/TREIBER,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470883
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G125DCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Buffer
Beschreibung: PUFFER/TREIBER,SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logic ICgehäusestil: SSOP
  • Buffer typ: Puffer, nicht invertierend
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2G125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742G125
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 1.65 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Puffer, Verstärker-Puffer, ti 74lvc, 74lvc, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Transceiver, Leitungstreiber, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC2G125DCTR, 809-6043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA567AIRHGT
ab € 3,90*
Zubehör
Texas Instruments
TPS81256SIPR
ab € 0,967*
Zubehör
Texas Instruments
TPS82671SIPT
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG