Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL AWM3300V SENSOR, LUFTDURCHFLUSS, DIREKT, NUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470602
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM3300V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
Durchflussrate, max.: 1 l/min
  • Produktpalette: AWM3000 Series
  • Durchflussrate, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Anschlussgröße: -
  • Druck, max.: 25 Psi
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor luft, durchflusssensor, durchflusssensor honeywell, Durchflusssensoren, Gase, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, AWM3300V, 1470602, 147-0602
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 140,52*
    € 178,25*
    1 Tag
    13
    Frei Haus
    ab € 153,48*
    € 191,50*
    Lager 139
    131
    Frei Haus
    ab € 150,93*
    € 207,42*
    € 5,90*
    ab € 158,46*
    € 209,80*
    € 3,50*
    ab € 177,13*
    € 216,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,42*
    € 246,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 204,25*
    € 243,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,78*
    € 222,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,27*
    € 207,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 169,90*
    € 202,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 164,79*
    € 196,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 161,50*
    € 192,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,93*
    € 179,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    AWM3100V
    ab € 160,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.