Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SS41 SENSOR, HALL EFFECT, SINK, 4.5-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470593
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Produktpalette: SS40 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorgehäuse: Rechteckig
  • Ausgangskonfiguration: Sink
  • Schaltgeschwindigkeit: 0.2 µs
  • Sensoranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Ausgangsspannung, min.: 150 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, hall-sensor honeywell, hall-sensor, hall-sensor 3-pin, Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SS41, 1470593, 147-0593
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,43*
    € 2,43*
    3
    € 4,00*
    ab € 2,18*
    € 2,98*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,31*
    € 2,99*
    1 Tag
    2533
    1
    Frei Haus
    ab € 2,74*
    € 3,80*
    Lager 139
    2879
    1
    € 14,99*
    ab € 2,29*
    € 5,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    PFF10-4-7W
    ab € 8,95*
    Zubehör
    TAKACHI
    PFF15-5-10W
    ab € 14,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.