Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL HIH-4000-003 FEUCHTESENSOR,2.54MM +CALIBRATION PRINT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470588
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4000-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Bauform - Sensor: SIP
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Produktpalette: HIH-4000 Series
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ansprechzeit: 5 s
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Versorgungsspannung: 5.8 V
  • Genauigkeit: 3.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitssensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, HONEYWELL, HIH-4000-003, 1470588, 147-0588
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 59,0944*
    € 63,4744*
    1
    € 5,90*
    ab € 49,07*
    € 75,00*
    Lager 139
    134
    1
    € 14,99*
    ab € 48,28*
    € 76,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,96*
    € 91,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,26*
    € 89,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,64*
    € 84,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,54*
    € 74,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,16*
    € 69,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,13*
    € 62,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,28*
    € 57,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CBRS01VWH
    ab € 5,25*
    Zubehör
    TAKACHI
    PF15-3-10D
    ab € 9,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.