Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3548S-1AA-102A PRÄZISIONSPOTI 7/8ZOLL 22MM DM 5T WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470240
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3548S-1AA-102A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Produktpalette: 3548S
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 11.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 40.45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1,5w, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, 3548S-1AA-102A, 1470240, 147-0240
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 19,47*
    € 23,89*
    50
    € 5,90*
    ab € 20,85*
    € 25,30*
    5
    Frei Haus
    ab € 28,79*
    € 36,03*
    Lager 139
    54
    1
    € 14,99*
    ab € 17,24*
    € 43,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 34,29*
    € 40,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,38*
    € 36,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.